Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix szatén nikkel IP20 GT21568 - 4695

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix szatén nikkel IP20 GT21568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1102 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339046956

Sonepar cikkszám

GT21568

Gyártói cikkszám

4695

Gyártói típuskód

CTX-DS10-SN

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

GX5,3

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Magasság / mélység:

26 mm

Szélesség:

75 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

50 W

Hosszúság:

75 mm

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix szatén nikkel