KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 75mm síkban bill fekete IP20 SN121710 - 26719
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - üveg
Névleges feszültség - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339267191
Sonepar cikkszám
SN121710
Gyártói cikkszám
26719
Gyártói típuskód
CT-DTL5-B Morta
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
üveg
Névleges feszültség:
12-240 V
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
24 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Beépítési átmérő:
75 mm
Sülly halo lpt 50W 12V 75mm síkban bill fekete IP20