KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 75mm síkban bill IP20 SN129344 - 26718
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - ezüst
Ház anyaga - üveg
Névleges feszültség - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129344
Gyártói cikkszám
26718
Gyártói típuskód
MORTA CT-DTL50-SR
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
üveg
Névleges feszültség:
12-240 V
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
24 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Beépítési átmérő:
75 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Sülly halo lpt 50W 12V 75mm síkban bill IP20