KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 75mm síkban bill matt króm IP20 GT17261 - 2593
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Mennyezetre szerelhető - Igen
Falra szerelhető - Igen
Névleges feszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339025937
Sonepar cikkszám
GT17261
Gyártói cikkszám
2593
Gyártói típuskód
CTX-DT02B-C/M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
12-12 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GX5,3
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Külső átmérő:
88 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem