Nem visszaküldhető

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix fehér IP20 GT27710 - 2790

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix fehér IP20 GT27710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339027900

Sonepar cikkszám

GT27710

Gyártói cikkszám

2790

Gyártói típuskód

VIDI CTC-5514-W

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

79 mm

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix fehér