Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix matt réz IP20 GT57666 - 2795

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix matt réz IP20 GT57666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339027955

Sonepar cikkszám

GT57666

Gyártói cikkszám

2795

Gyártói típuskód

CTC-5514-AN

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 79mm fix matt réz