KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill fehér IP20 GT32108 - 2550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1284 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339025500
Sonepar cikkszám
GT32108
Gyártói cikkszám
2550
Gyártói típuskód
CTX-DT10-W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
12-12 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
GX5,3
Beépítési átmérő:
75-75 mm
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Külső átmérő:
81 mm
Magasság / mélység:
21 mm
Rendszer teljesítmény:
50 W
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C