Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill króm IP20 GT18832 - 2551

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill króm IP20 GT18832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

  • Névleges feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339025517

Sonepar cikkszám

GT18832

Gyártói cikkszám

2551

Gyártói típuskód

CTX-DT10-C

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GX5,3

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill króm