Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82mm fix díszgolyós GT16788 - 2882

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82mm fix díszgolyós GT16788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339028822

Sonepar cikkszám

GT16788

Gyártói cikkszám

2882

Gyártói típuskód

CTX-20+B1-SN/G

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 82mm fix díszgolyós