KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82mm fix sárga díszgolyós GT20498 - 2893
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339028938
Sonepar cikkszám
GT20498
Gyártói cikkszám
2893
Gyártói típuskód
CTX-10+K1-C
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 82mm fix sárga díszgolyós