KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82mm fix zöld díszgolyós GT16892 - 2891
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339028914
Sonepar cikkszám
GT16892
Gyártói cikkszám
2891
Gyártói típuskód
CTX-10+K4-C
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 82mm fix zöld díszgolyós