KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82mm síkban bill matt króm IP20 GT30467 - 2783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Mennyezetre szerelhető - Igen
Falra szerelhető - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339027832
Sonepar cikkszám
GT30467
Gyártói cikkszám
2783
Gyártói típuskód
CTC-5515-C/M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 82mm síkban bill matt króm