KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82mm síkban bill szatén nikkel/arany IP20 GT55034 - 2803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12-12 V
Ház anyaga - alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339028037
Sonepar cikkszám
GT55034
Gyártói cikkszám
2803
Gyártói típuskód
CTC-5515-SN/G
Névleges feszültség:
12-12 V
Ház anyaga:
alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 82mm síkban bill szatén nikkel/arany