Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82x82mm síkban bill fekete IP20 SN120763 - 22432

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 82x82mm síkban bill fekete IP20 SN120763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GX5,3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339224323

Sonepar cikkszám

SN120763

Gyártói cikkszám

22432

Gyártói típuskód

DALLA CT-DTO50-B

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GX5,3

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

82 mm

Magasság / mélység:

26 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési átmérő:

70 mm

Beépítési magasság/-mélység:

100 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Sülly halo lpt 50W 12V 82x82mm síkban bill fekete IP20