KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 84mm fix alu/nikkel/üveg GT31765 - 2880
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339028808
Sonepar cikkszám
GT31765
Gyártói cikkszám
2880
Gyártói típuskód
CTX-20+D-MPC/N
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 84mm fix alu/nikkel/üveg