Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 90x90mm fix fekete IP20 GT74259 - 18510

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 90x90mm fix fekete IP20 GT74259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339185105

Sonepar cikkszám

GT74259

Gyártói cikkszám

18510

Gyártói típuskód

MORTA CT-DSL50-B

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; KANLUX ; Sülly halo lpt 50W 12V 90x90mm fix fekete