KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill fehér IP20 GT02109 - 37163

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill fehér IP20 GT02109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339003072

Sonepar cikkszám

GT02109

Gyártói cikkszám

37163

Gyártói típuskód

CT-2115-W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

GX5,3

Beépítési átmérő:

80-80 mm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Külső átmérő:

97 mm

Magasság / mélység:

24 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill fehér