KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill fény arany IP20 GT02104 - 335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - arany
Ház anyaga - acél
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Külső átmérő - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339003355
Sonepar cikkszám
GT02104
Gyártói cikkszám
335
Gyártói típuskód
CT-2115-YG
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
arany
Ház anyaga:
acél
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Külső átmérő:
80 mm
Beépítési átmérő:
95 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill fény arany