KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 95mm síkban bill matt bronz IP20 G67393 - 37158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - sárgaréz
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339003300
Sonepar cikkszám
G67393
Gyártói cikkszám
37158
Gyártói típuskód
CT-2115-BR/M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
sárgaréz
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
12-12 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
GX5,3
Beépítési átmérő:
90-90 mm
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Külső átmérő:
97 mm
Magasság / mélység:
24 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C