KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V fix aluminium RADAN IP20 SN103588 - 7363
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GU5,3
Feszültség fajtája - AC/DC
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103588
Gyártói cikkszám
7363
Gyártói típuskód
RADAN CT-DSL50
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU5,3
Feszültség fajtája:
AC/DC
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Külső átmérő:
79 mm
podhledové bodové svítidlo pevné, napetí 12V, výkon 50W, patice Gx5,3, svetelný zdroj MR-16, stupen krytí IP20