Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V mr16 65mm fix króm IP20 GT89656 - 2581

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V mr16 65mm fix króm IP20 GT89656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339025814

Sonepar cikkszám

GT89656

Gyártói cikkszám

2581

Gyártói típuskód

CTX-DS02B-C 12V MR16 spot

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V mr16 65mm fix króm