MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V szürke IP20 GT57849 - 4961

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V szürke IP20 GT57849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339049612

Sonepar cikkszám

GT57849

Gyártói cikkszám

4961

Gyártói típuskód

DLP-250-GR

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V szürke