KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 106mm GU10 síkban bill matt króm IP20 SN018757 - 923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018757
Gyártói cikkszám
923
Gyártói típuskód
AL-205-C/M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
106 mm
Beépítési átmérő:
85 mm
Beépítési magasság/-mélység:
130 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 230V 106mm GU10 síkban bill matt króm