Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix arany IP20 GT29290 - 910

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix arany IP20 GT29290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - arany

  • Ház anyaga - acél

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339009104

Sonepar cikkszám

GT29290

Gyártói cikkszám

910

Gyártói típuskód

AL-204-G

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

arany

Ház anyaga:

acél

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Beépítési átmérő:

60 mm

Beépítési magasság/-mélység:

135 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix arany