Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix fehér IP20 GT29291 - 912

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix fehér IP20 GT29291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Beépítési átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339009128

Sonepar cikkszám

GT29291

Gyártói cikkszám

912

Gyártói típuskód

AL-204-W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Beépítési átmérő:

60 mm

Beépítési magasság/-mélység:

135 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix fehér