Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix króm IP20 GT19736 - 911

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix króm IP20 GT19736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - króm

  • Ház anyaga - acél

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339009111

Sonepar cikkszám

GT19736

Gyártói cikkszám

911

Gyártói típuskód

AL-204-C

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési átmérő:

60 mm

Beépítési magasság/-mélység:

135 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix króm