Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix matt króm IP20 GT21624 - 913

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix matt króm IP20 GT21624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339009135

Sonepar cikkszám

GT21624

Gyártói cikkszám

913

Gyártói típuskód

AL-204-C/M

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Beépítési magasság:

135-0 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix matt króm