Nem visszaküldhető

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V alu IP20 GT65234 - 7372

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V alu IP20 GT65234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339073723

Sonepar cikkszám

GT65234

Gyártói cikkszám

7372

Gyártói típuskód

TESON AL-DSO50

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; KANLUX ; Sülly halo lpt 50W 230V alu IP20