KANLUX - Sülly halo lpt 50W 230V alu IP20 síkban billenő kerek SN103587 - 7370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GX10
Feszültség fajtája - AC
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103587
Gyártói cikkszám
7370
Gyártói típuskód
TESON AL-DTO50
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GX10
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Külső átmérő:
82 mm
Podhledové bodové svítidlo, pro svetelné zdroje JDR, s paticí GU10, napetí 230V 50Hz, výkon 50W, stupen krytí IP20