KANLUX - Sülly halo lpt max. 35W fekete/arany SPAG C B/G dekorációs keret SN135232 - 27324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 12-12 V
Külső átmérő - 68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339273246
Sonepar cikkszám
SN135232
Gyártói cikkszám
27324
Gyártói típuskód
SPAG C B/G
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
12-12 V
Külső átmérő:
68 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Sülly halo lpt max. 35W fekete/arany SPAG C B/G dekorációs keret