KANLUX - Sülly halo lpt max. 50W 12V 90x90mm fix fehér IP20 GT77785 - 18512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Névleges feszültség - 12-12 V
Ház anyaga - alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339185129
Sonepar cikkszám
GT77785
Gyártói cikkszám
18512
Gyártói típuskód
MORTA CT-DSL50-SR
Ház színe:
ezüst
Névleges feszültség:
12-12 V
Ház anyaga:
alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; KANLUX ; Sülly halo lpt max. 50W 12V 90x90mm fix fehér