Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly izzós lpt 1x25W 230V GU10 fehér Mateo DLP IP20 SN129135 - 32931

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly izzós lpt 1x25W 230V GU10 fehér Mateo DLP IP20 SN129135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339329318

Sonepar cikkszám

SN129135

Gyártói cikkszám

32931

Gyártói típuskód

MATEO ES DLP-150-W lámpa GU10

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

195 mm

Szélesség:

195 mm

Magasság / mélység:

150 mm

Lámpateljesítmény:

0-25 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési szélesség:

160 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Sülly izzós lpt 1x25W 230V GU10 fehér Mateo DLP IP20