KANLUX - Sülly izzós lpt max 10W MR16 IP20 foglalat nélkül SN163843 - 36221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - alumínium
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163843
Gyártói cikkszám
36221
Gyártói típuskód
GLOZO DSO SR/W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Külső átmérő:
89 mm
Magasság / mélység:
48 mm
Sülly izzós lpt max 10W MR16 IP20 foglalat nélkül