Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly izzós lpt max 35W IP44 GU10 foglalat SN099819 - 26300

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly izzós lpt max 35W IP44 GU10 foglalat SN099819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - GX10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 83 mm

  • Hosszúság - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099819

Gyártói cikkszám

26300

Gyártói típuskód

QULES AC L-W

Ház színe:

fehér

Foglalat:

GX10

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

83 mm

Hosszúság:

83 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sülly izzós lpt max 35W IP44 GU10 foglalat