KANLUX - Sülly LED-es lpt 12W 780lm 4000K IP44 ezüst SN153974 - 28939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 780-780 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339289391
Sonepar cikkszám
SN153974
Gyártói cikkszám
28939
Gyártói típuskód
KATRO V2LED 12W-NW-W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
780-780 lm
Sülly LED-es lpt 12W 780lm 4000K IP44 ezüst