Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x18W 1080lm 4000K fehér IP44 SN112098 - 28942

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x18W 1080lm 4000K  fehér IP44 SN112098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339289421

Sonepar cikkszám

SN112098

Gyártói cikkszám

28942

Gyártói típuskód

KATRO V2LED 18W-NW-SR

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

225 mm

Szélesség:

225 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

20 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

208 mm

Rendszer teljesítmény:

18 W

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1080-1080 lm

Fényhasznosítás:

60-60 lm/W

Sülly LED-es lpt 1x18W 1080lm 4000K fehér IP44