MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x24W 1600lm 4000K IP20 fehér SN073833 - 25823

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 1x24W 1600lm 4000K IP20 fehér SN073833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Ház anyaga - műanyag

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073833

Gyártói cikkszám

25823

Gyártói típuskód

KATRO N LED 24W-NW-W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; KANLUX ; Sülly LED-es lpt 1x24W 1600lm 4000K IP20 fehér