Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly LED-es lpt 23W 4000K 2510lm SN158682 - 22842

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 23W 4000K 2510lm SN158682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339228420

Sonepar cikkszám

SN158682

Gyártói cikkszám

22842

Gyártói típuskód

HIMA LED 23W-NW-B lámpa

Sülly LED-es lpt 23W 4000K 2510lm