Nem visszaküldhető

KANLUX - Sülly LED-es lpt 24W 4000K 1680lm IP44 SN151563 - 28936

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 24W 4000K 1680lm IP44 SN151563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339289360

Sonepar cikkszám

SN151563

Gyártói cikkszám

28936

Gyártói típuskód

ROUNDA V2LED24W-NW-W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

296 mm

Magasság / mélység:

20 mm

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1680-1680 lm

Sülly LED-es lpt 24W 4000K 1680lm IP44