Nem visszaküldhető

KANLUX - Sülly LED-es lpt 3W 130lm 3000K P WW-W lámpa SN155693 - 33690

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 3W 130lm 3000K P WW-W lámpa SN155693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339336903

Sonepar cikkszám

SN155693

Gyártói cikkszám

33690

Gyártói típuskód

GLASI LED 3W P WW-W

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-30 V

Sülly LED-es lpt 3W 130lm 3000K P WW-W lámpa