KANLUX - Sülly LED-es lpt 5W 330lm 3000K billenthető ezüst IP20 SN093511 - 23772
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Feszültség fajtája - AC
Külső átmérő - 85 mm
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093511
Gyártói cikkszám
23772
Gyártói típuskód
TRESIV LED 5W-WW
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Külső átmérő:
85 mm
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
330-0 lm
Sülly LED-es lpt 5W 330lm 3000K billenthető ezüst IP20