Nem visszaküldhető

KANLUX - Sülly LED-es lpt 6W 270lm 3000K IP44 fekete SN171027 - 33562

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 6W 270lm 3000K IP44 fekete SN171027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 270-270 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171027

Gyártói cikkszám

33562

Gyártói típuskód

ROUNDA V2LED6W-WW-B

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

270-270 lm

Sülly LED-es lpt 6W 270lm 3000K IP44 fekete