Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly LED-es lpt 6W 300lm 4000K IP44 szatén nikkel SN142845 - 27221

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 6W 300lm 4000K IP44 szatén nikkel SN142845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339272218

Sonepar cikkszám

SN142845

Gyártói cikkszám

27221

Gyártói típuskód

ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

120 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

20 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési átmérő:

106 mm

Rendszer teljesítmény:

6 W

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

300-300 lm

Fényhasznosítás:

50-50 lm/W

Sülly LED-es lpt 6W 300lm 4000K IP44 szatén nikkel