Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly LED-es lpt 8W 550lm 3000K d:112mm SN123372 - 25562

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly LED-es lpt 8W 550lm 3000K d:112mm SN123372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123372

Gyártói cikkszám

25562

Gyártói típuskód

LITEN LED 8W-WW lámpa

Sülly LED-es lpt 8W 550lm 3000K d:112mm