KANLUX - Sülly LED-es lpt spot 0,8W 12V 3000K króm fix IP20 SN003792 - 19760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - króm
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Feszültség fajtája - DC
Külső átmérő - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339197603
Sonepar cikkszám
SN003792
Gyártói cikkszám
19760
Gyártói típuskód
GAVI LED18 SMD-WW-C
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
króm
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Feszültség fajtája:
DC
Külső átmérő:
73 mm
Lámpateljesítmény:
0.8-0.8 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
42-0 lm
Lámpatestek ; KANLUX ; Sülly LED-es lpt spot 0,8W 12V 3000K króm fix