KANLUX - Sülly LED-es lpt spot 0,8W 12V 3000K matt króm fix IP20 GT91722 - 19761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Színhőmérséklet - 2800-3200 K
Névleges feszültség - 12-12 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339197610
Sonepar cikkszám
GT91722
Gyártói cikkszám
19761
Gyártói típuskód
GAVI LED18 SMD-WW-C/M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Színhőmérséklet:
2800-3200 K
Névleges feszültség:
12-12 V
Fényforrással:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; KANLUX ; Sülly LED-es lpt spot 0,8W 12V 3000K matt króm fix