Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly lpt. 35W GU10 IP44 QULESAC SN088498 - 26304

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly lpt. 35W GU10 IP44 QULESAC SN088498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - króm

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339263049

Sonepar cikkszám

SN088498

Gyártói cikkszám

26304

Gyártói típuskód

QULES AC O-C/M

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

83 mm

Magasság / mélység:

44 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Beépítési átmérő:

71 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly lpt. 35W GU10 IP44 QULESAC