Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly menny izzós lpt 35W Gx5,3 MR16 IP20 SN132250 - 26745

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly menny izzós lpt 35W Gx5,3 MR16 IP20 SN132250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Névleges feszültség - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339267450

Sonepar cikkszám

SN132250

Gyártói cikkszám

26745

Gyártói típuskód

26745

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

12-240 V

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

78 mm

Szélesség:

78 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

26 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési átmérő:

60 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Sülly menny izzós lpt 35W Gx5,3 MR16 IP20