KANLUX - Sülly menny LED-es lpt 35W IP44 Fekete SN166951 - 32501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Állíthatóság - nem állítható
Mennyezetre szerelhető - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166951
Gyártói cikkszám
32501
Gyártói típuskód
MARIN CT-S80-B
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Állíthatóság:
nem állítható
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
12-12 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GX5,3
Feszültség fajtája:
AC/DC
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Külső átmérő:
85 mm
Magasság / mélység:
37 mm
Szélesség:
85 mm
Rendszer teljesítmény:
35 W
Sülly menny LED-es lpt 35W IP44 Fekete