Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly POWER LED-es lpt spot 12V króm fix IP20 GT76739 - 8680

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly POWER LED-es lpt spot 12V króm fix IP20 GT76739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Színhőmérséklet - 2800-3200 K

  • Ház anyaga - acél

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339086808

Sonepar cikkszám

GT76739

Gyártói cikkszám

8680

Gyártói típuskód

GAVI POWER LED--C/M

Ház színe:

króm

Színhőmérséklet:

2800-3200 K

Ház anyaga:

acél

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpatestek ; KANLUX ; Sülly POWER LED-es lpt spot 12V króm fix